pagina iniziale

ROSSINI - RSSSWT002 UPLIGHT ACCIAIO SATINATO LED 3W 40° IP68 - SWT002

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 3 W

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421591510

Codice prodotto

RSSSWT002

Cod. produttore

SWT002

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

3 W

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK07

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Portalampada:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

55 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rendimento luminoso delle lampade:

110 lm/W

Faretto LED ad incasso 24V per esterno a tenuta stagna (IP68) in acciaio INOX anticorrosione (AISI316), immergibile fino a 5 metri. Cassaforma in dotazione. Diffusore in vetro temperato ad alto spessore. Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.