pagina iniziale

ROSSINI - RSSSTR003 SEGNAPASSO IN GESSO BIANCO GU10 MINI IP2 - STR003

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 35 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Altro

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421585403

Codice prodotto

RSSSTR003

Cod. produttore

STR003

Produttore

RSS

Potenza totale:

35 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Altro

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

100 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

145 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Segnapasso in gesso rasato a scomparsa totale, da montare a parete, disponibile con differenti fasci di luce. Proposto con attacco GU10 mini, GU10, con LED (3000K) e per i codici STR005 e STR006 l'alimentatore è da ordinare separatamente come accessorio e da installare in remoto.