ROSSINI - RSSSTE002B DOWNLIGHT BIANCO LED 8W 36° IP65/20 3000 - STE002B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 8 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
177 Kg CO₂-eq
EAN
8015421675371
Codice prodotto
RSSSTE002B
Cod. produttore
STE002B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
8 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Portalampada:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
62 mm
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
13
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3


