ROSSINI - RSSSQU102N BINARIO ELETTRIFICATO MONOFASE NERO 2MT - SQU102N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Nero
classe di protezione secondo IEC 61140 - I
Altezza - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421654765
Codice prodotto
RSSSQU102N
Cod. produttore
SQU102N
Produttore
RSS
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Nero
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
37 mm
Larghezza:
38 mm
Materiale:
Alluminio
Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni, fiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA, MANUKA mini, sospensioni AXIOM EVO, CORVINA EVO, ASIA, lineare TELCO.