pagina iniziale

ROSSINI - RSSSQU101B BINARIO ELETTRIFICATO MONOFASE BIANCO 1M - SQU101B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Colore - Bianco

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

  • Altezza - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421654741

Codice prodotto

RSSSQU101B

Cod. produttore

SQU101B

Produttore

RSS

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

37 mm

Larghezza:

38 mm

Materiale:

Alluminio

Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni, fiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA, MANUKA mini, sospensioni AXIOM EVO, CORVINA EVO, ASIA, lineare TELCO.