ROSSINI - RSSSPK001 APPLIQUE IN ALLUMINIO BRUNITO E27 IP33 - SPK001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 75 W
Colore del corpo - Marrone
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8015421589661
Codice prodotto
RSSSPK001
Cod. produttore
SPK001
Produttore
RSS
Potenza totale:
75 W
Colore del corpo:
Marrone
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
430 mm
Diametro esterno:
250 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
350 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1