pagina iniziale

ROSSINI - RSSSPE001N APPLIQUE DA BAGNO NERA G9 IP20 - SPE001N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 33 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - G9

  • Lunghezza - 290 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421656523

Codice prodotto

RSSSPE001N

Cod. produttore

SPE001N

Produttore

RSS

Potenza totale:

33 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

G9

Lunghezza:

290 mm

Larghezza:

165 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Lampada da parete dal design elegante con struttura cilindrica in metallo e diffusore orientabile sul proprio asse di 180°. Si presta per illuminazione radente di specchi e quadri. Disponibile in tre finiture (bianco, nero, cromo e oro lucido. Attacco G9che consente di montare lampadina LED.