ROSSINI - RSSSPE001CR APPLIQUE DA BAGNO CROMO G9 IP20 - SPE001CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 33 W
Colore del corpo - Cromo
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - G9
Lunghezza - 290 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
757 Kg CO₂-eq
EAN
8015421656547
Codice prodotto
RSSSPE001CR
Cod. produttore
SPE001CR
Produttore
RSS
Potenza totale:
33 W
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
G9
Lunghezza:
290 mm
Larghezza:
165 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Lampada da parete dal design elegante con struttura cilindrica in metallo e diffusore orientabile sul proprio asse di 180°. Si presta per illuminazione radente di specchi e quadri. Disponibile in tre finiture (bianco, nero, cromo e oro lucido. Attacco G9che consente di montare lampadina LED.


