pagina iniziale

ROSSINI - RSSSMA105DA DOWNLIGHT BIANCO LED 30W 40° IP20 3000K - SMA105DA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 30 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1006 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421673032

Codice prodotto

RSSSMA105DA

Cod. produttore

SMA105DA

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

30 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Dimming DALI:

sì

Portalampada:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

196 mm

Altezza/profondità:

105 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

efficienza luminosa della lampada:

88...88 lm/W

Faretto LED ad incasso tondo, struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro trasparente. LED COB integrato, alimentatore On-Off incluso da installare in remoto. Versione 0-10V o DALI su richiesta. Grazie ai diversi diametri è un semplce efacile sostituto dei faretti ad incasso fluorescenti (2x13W, 2x18W, 2x36W). Grazie all'ottica arretrata fornisce una luce omogenea e puntuale (apertura fascio 40°- 45°) e raggiunge un UGR<19, per installazione in ambienti con videoterminali. CRI>90: si presta ad installazioni in ambienti retail. Disponibile in finitura bianca, proposto in diversi diametri e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile Kit di emergenza 3H da ordinare accessorio.Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).