ROSSINI - RSSSIE001GR LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE GRIGIA LED 2 - SIE001GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 2.2 W
Portalampada - Altro
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Con lampada inclusa - sì
Altezza/profondità - 370 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421582976
Codice prodotto
RSSSIE001GR
Cod. produttore
SIE001GR
Produttore
RSS
Potenza totale:
2.2 W
Portalampada:
Altro
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Con lampada inclusa:
sì
Altezza/profondità:
370 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Dimming Touch and Dim:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
100 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
91 lm/W


