pagina iniziale

ROSSINI - RSSSIE001AZ LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE TIFFANY LED - SIE001AZ

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 2.2 W

  • Portalampada - Altro

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Con lampada inclusa -

  • Altezza/profondità - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421582990

Codice prodotto

RSSSIE001AZ

Cod. produttore

SIE001AZ

Produttore

RSS

Potenza totale:

2.2 W

Portalampada:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Con lampada inclusa:

Altezza/profondità:

370 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Dimming Touch and Dim:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

100 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

91 lm/W

Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile. Ideale per ambienti outdoor, si presta ottimamente anche per utilizzo in interno. Grazie all'emissione di luce confortevole e modulabile, è perfetta per il tavolo da pranzo o l'angolo conversazione, in ambiente domestico ma anche nel mondo della ristorazione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso da esterno (IP54), cover led in policarbonato e guarnizione in gomma siliconica. Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica tramite cavo USB-C ad attacco magnetico posto sulla base della lampada. La batteria ha una durata di 9 ore, con avviso di batteria scarica. E' possibile selezionare la temperatura colore con un semplice gesto: con un tocco la lampada si accende a 2700K, il secondo tocco cambia a 3000K, al terzo tocco la lampada si spegne. Disponibile in dieci varianti colore: bianco, nero, corten, blu, Tiffany, verde bosco, pearl beige, grigio, rosso e oro.