ROSSINI - RSSSHO001QGLASSN SEGNAPASSO QUADRATO IN VETRO NERO LED 1, - SHO001QGLASSN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 1.5 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Vetro
Adatto per montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
173 Kg CO₂-eq
EAN
8015421680498
Codice prodotto
RSSSHO001QGLASSN
Cod. produttore
SHO001QGLASSN
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
1.5 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Vetro
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
78 mm
Larghezza:
78 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm


