pagina iniziale

ROSSINI - RSSSET001 UPLIGHT ACCIAIO SATINATO LED 23,3W 46° I - SET001

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 23.3 W

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421592852

Codice prodotto

RSSSET001

Cod. produttore

SET001

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

23.3 W

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK09

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

245 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rendimento luminoso delle lampade:

163 lm/W

Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, carrabile (max. 3500Kg a 30 Km/h), corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K), con ottica simmetrica o asimmetrica. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delleconnessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.