pagina iniziale

ROSSINI - RSSSEA002 UPLIGHT ACCIAIO LED 12,6W 40° IP65 4000K - SEA002

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 12.6 W

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421590247

Codice prodotto

RSSSEA002

Cod. produttore

SEA002

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

12.6 W

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK09

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

135 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rendimento luminoso delle lampade:

107 lm/W

Faretto LED ad incasso tondo per esterno da terra. Corpo in alluminio con vetro temperato, cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP65). Alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.