pagina iniziale

ROSSINI - RSSSAY003B APPLIQUE DA BAGNO BIANCA LED 16W IP44 30 - SAY003B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 16 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421571956

Codice prodotto

RSSSAY003B

Cod. produttore

SAY003B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

16 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

224 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada da parete a LED (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Composta da un corpo in metallo verniciato nelle finiture bianco, oro satinato e cromo. Braccio chesi fissa sull'attacco a parete orientabile di 180°. Si presta per l'illuminazione radente di specchi e quadri.