ROSSINI - RSSSAY002B APPLIQUE DA BAGNO BIANCA LED 12W IP44 30 - SAY002B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 12 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421571918
Codice prodotto
RSSSAY002B
Cod. produttore
SAY002B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
12 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
224 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)


