ROSSINI - RSSSAX102GR SEGNAPASSO GRIGIO GX53 3W 120° IP66 3000 - SAX102GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...6500 K
Potenza totale - 3 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8015421656073
Codice prodotto
RSSSAX102GR
Cod. produttore
SAX102GR
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...6500 K
Potenza totale:
3 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Portalampada:
GX53
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
188 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
113 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)


