ROSSINI - RSSSAV003 SOSPENSIONE ORO SATINATO LED 45W IP20 30 - SAV003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 45 W
Colore del corpo - Oro
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8015421653393
Codice prodotto
RSSSAV003
Cod. produttore
SAV003
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
45 W
Colore del corpo:
Oro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Lunghezza:
620 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
300 mm
Altezza/profondità:
1750 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


