pagina iniziale

ROSSINI - RSSSAV002 PLAFONIERA ORO SATINATO LED 30W IP20 300 - SAV002

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 30 W

  • Colore del corpo - Oro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

669 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421653386

Codice prodotto

RSSSAV002

Cod. produttore

SAV002

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

30 W

Colore del corpo:

Oro

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

255 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

200 mm

Lampada da soffitto, a sospensione e da parete LED (3000K) dal design elegante e moderno. Il diffusore in silicone offre un'illuminazione ottimale degli spazi mentre la struttura in alluminio oro satinato e l'armoniosità della forma donano una sensazionedi comfort e convivialità. Disponibile nellafinitura oro satinato con rosone in tinta.