pagina iniziale

ROSSINI - RSSSAS002 APPARECCHIO PER FINESTRE GRIGIO LED 3,4W - SAS002

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 3.4 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421561636

Codice prodotto

RSSSAS002

Cod. produttore

SAS002

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

3.4 W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

85 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

65 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Apparecchio LED per esterno (IP65), con effetto girofinestra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, lente in policarbonato trasparente. Consente l'illuminazione del perimetro delle finestre creando un effetto luminoso che valorizza le facciate di edifici residenziali o palazzi storici. Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.