pagina iniziale

ROSSINI - RSSRUF202B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCO LED 24W 100 - RUF202B

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSRUF202B APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCO LED 24W 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 12 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421675036

Codice prodotto

RSSRUF202B

Cod. produttore

RUF202B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

12 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

115 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.