ROSSINI - RSSRUF102AN APPLIQUE MONOEMISSIONE ANTRACITE LED 15W - RUF102AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Antracite
Tensione nominale - 220...240 V
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 127 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8015421674954
Codice prodotto
RSSRUF102AN
Cod. produttore
RUF102AN
Produttore
RSS
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Potenza totale:
15 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
115 mm
Altezza/profondità:
100 mm
Lunghezza:
220 mm