pagina iniziale

ROSSINI - RSSROD002N APPLIQUE NERA GU10 IP20 - ROD002N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 15 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GU10

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421655458

Codice prodotto

RSSROD002N

Cod. produttore

ROD002N

Produttore

RSS

Potenza totale:

15 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

105 mm

Diametro esterno:

60 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

140 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Proiettore ad incasso e a parete orientabile. Struttura in pressofusione di alluminio con corpo ottico arretrato ideale per luce d'accento in ambiti retail e residenziali nella versione ad incasso, con attacco circolare su cui è posta l'accensione idealeper installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo per la versione a parete. Disponibile in due finiture (bianco e nero). Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.