pagina iniziale

ROSSINI - RSSROD001B PROIETTORE AD INCASSO BIANCO GU10 IP20 - ROD001B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 15 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421655427

Codice prodotto

RSSROD001B

Cod. produttore

ROD001B

Produttore

RSS

Potenza totale:

15 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

GU10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro esterno:

112 mm

Altezza/profondità:

118 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Proiettore ad incasso e a parete orientabile. Struttura in pressofusione di alluminio con corpo ottico arretrato ideale per luce d'accento in ambiti retail e residenziali nella versione ad incasso, con attacco circolare su cui è posta l'accensione idealeper installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo per la versione a parete. Disponibile in due finiture (bianco e nero). Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.