pagina iniziale

ROSSINI - RSSRIG006 SOSPENSIONE CROMO/VETRO BIANCO SATINATO - RIG006

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1503 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421654635

Codice prodotto

RSSRIG006

Cod. produttore

RIG006

Produttore

RSS

Potenza totale:

60 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Vetro

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Diametro:

240 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza/profondità:

410 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lampada da soffitto, a sospensione e da tavolo dal design semplice: struttura cromata e diffusore in vetro bianco satinato con plissé geometrico riprodotto sulla superficie che offre una luce diffusa e confortevole. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.