ROSSINI - RSSRIG004 SOSPENSIONE CROMO/VETRO BIANCO SATINATO - RIG004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Vetro
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8015421653454
Codice prodotto
RSSRIG004
Cod. produttore
RIG004
Produttore
RSS
Potenza totale:
60 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Vetro
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Diametro:
300 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità:
200 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


