ROSSINI - RSSRIG003 PLAFONIERA CROMO/VETRO BIANCO SATINATO E - RIG003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Vetro
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1448 Kg CO₂-eq
EAN
8015421653447
Codice prodotto
RSSRIG003
Cod. produttore
RIG003
Produttore
RSS
Potenza totale:
60 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Vetro
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
300 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
250 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1


