pagina iniziale

ROSSINI - RSSREN003 SOSPENSIONE 3 ELEMENTI CROMO/VETRO BIANC - REN003

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1728 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421575114

Codice prodotto

RSSREN003

Cod. produttore

REN003

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Vetro

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Diametro:

140 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza/profondità:

320 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lampada a sospensione a forma conica con diffusore in vetro soffiato cristallo con fascia satinata a copertura della fonte luminosa. Struttura e portalampada in metallo cromato. Disponibile nella versione singola, in cadute multiple con kit decentramentoa tre e cinque elementi, con rosone lineare a tre e quattro elementi. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.