ROSSINI - RSSREA003CR APPLIQUE DA BAGNO CROMO LED 20W IP20 300 - REA003CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 20 W
Colore del corpo - Cromo
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
9077121571796
Codice prodotto
RSSREA003CR
Cod. produttore
REA003CR
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
20 W
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
820 mm
Larghezza:
100 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
60 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)