pagina iniziale

ROSSINI - RSSREA001N APPLIQUE DA BAGNO NERA LED 10W IP20 300 - REA001N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421571758

Codice prodotto

RSSREA001N

Cod. produttore

REA001N

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

10 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

100 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

60 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada da parete con LED integrato (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Corpo molto sottile in metallo (alto solo 60mm), proposto in finitura cromata, bianca e nera. Diffusione della luce a 180°, si presta per illuminazione diffusa da specchi e quadri.