ROSSINI - RSSRASR3W4015B DOWNLIGHT RECESSED BIANCO LED 3,5W 15° I - RASR3W4015B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 3.5 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8015421695492
Codice prodotto
RSSRASR3W4015B
Cod. produttore
RASR3W4015B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
3.5 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
72 mm
Altezza/profondità:
55 mm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Corrente nominale:
200...200 mA