ROSSINI - RSSRASF6W4036B DOWNLIGHT FRAME BIANCO LED 6W 36° IP20 4 - RASF6W4036B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 6 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8015421695058
Codice prodotto
RSSRASF6W4036B
Cod. produttore
RASF6W4036B
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
6 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
75 mm
Altezza/profondità:
50 mm
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Corrente nominale:
350...350 mA


