pagina iniziale

ROSSINI - RSSPUL113 SCHERMO DIFFUSORE OPALE PER PUL003/PUL00 - PUL113

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 1620 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421591107

Codice prodotto

RSSPUL113

Cod. produttore

PUL113

Produttore

RSS

Colore:

Altro

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

1620 mm

Larghezza:

60 mm

Apparecchio LED a soffitto e a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordinare separatemante.