ROSSINI - RSSPUL004GR SOSPENSIONE/PLAFONE GRIGIA LED 54W 120° - PUL004GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 54 W
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Acciaio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1160 Kg CO₂-eq
EAN
8015421590988
Codice prodotto
RSSPUL004GR
Cod. produttore
PUL004GR
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
54 W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Acciaio
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
1625 mm
Larghezza:
62 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
62 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3