pagina iniziale

ROSSINI - RSSPOT002RA APPLIQUE DA BAGNO RAME S14D 8W IP44 3000 - POT002RA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 8 W

  • Colore del corpo - Rame

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - S14d

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421658374

Codice prodotto

RSSPOT002RA

Cod. produttore

POT002RA

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

8 W

Colore del corpo:

Rame

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

S14d

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

75 mm

Diametro esterno:

30 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Lampada da parete a LED con attacco S14Dd per lampadina linestra (inclusa) che può essere installata sia in verticale che in orizzontale. Ideale per ingressi, corridoi, testate letto, specchi e ambienti contract dove servono luce funzionale e stile pulito. Il portalampada è disponibile in tre diverse finiture (bianco, nero e rame) e la lampadina LED è proposta in versione trasparente (POT001), opale (POT002), rigata (POT003) o in ceramica bianca (POT004), combinazioni che trasformano Potter in un dettaglio decorativo su misura.