pagina iniziale

ROSSINI - RSSPOT001B APPLIQUE DA BAGNO BIANCA S14D 6W IP44 27 - POT001B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 6 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - S14d

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421658343

Codice prodotto

RSSPOT001B

Cod. produttore

POT001B

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

6 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

S14d

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

75 mm

Diametro esterno:

30 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Lampada da parete a LED con attacco S14Dd per lampadina linestra (inclusa) che può essere installata sia in verticale che in orizzontale. Ideale per ingressi, corridoi, testate letto, specchi e ambienti contract dove servono luce funzionale e stile pulito. Il portalampada è disponibile in tre diverse finiture (bianco, nero e rame) e la lampadina LED è proposta in versione trasparente (POT001), opale (POT002), rigata (POT003) o in ceramica bianca (POT004), combinazioni che trasformano Potter in un dettaglio decorativo su misura.