pagina iniziale

ROSSINI - RSSPOP001 DOWNLIGHT QUADRATO IN GESSO RASATO BIANC - POP001

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 75 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Altro

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1590 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421677245

Codice prodotto

RSSPOP001

Cod. produttore

POP001

Produttore

RSS

Potenza totale:

75 W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Altro

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Portalampada:

E27

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

150 mm

Downlight ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile con svaso in due dimensioni per poter installare lampadine di qualsiasi dimensione. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista aLED a scelta, arredando attraverso la luce ogni ambiente.