pagina iniziale

ROSSINI - RSSPOM002 APPLIQUE/PLAFONIERA BIANCA LED 14W 120° - POM002

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 14 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421560745

Codice prodotto

RSSPOM002

Cod. produttore

POM002

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

14 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

230 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

80 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Lampada da soffito e da parete a LED, IP44 per interno ed esterno. Struttura in metallo verniciato bianco, diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa con pratico attacco a baionetta. Disponibile in diversi diametri e potenze, de temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione con sensore di presenza a microonde (rilevazione movimento fino a 7mt di distanza con periodo di accensione regolabile tra 45 secondi e 75 secondi). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.