ROSSINI - RSSPOL005 APPLIQUE IN GESSO BIANCO GX53 IP20 35CM - POL005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 15 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Portalampada - GX53
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8015421657711
Codice prodotto
RSSPOL005
Cod. produttore
POL005
Produttore
RSS
Potenza totale:
15 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Portalampada:
GX53
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
350 mm
Larghezza:
140 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
45 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3


