pagina iniziale

ROSSINI - RSSPOL003 APPLIQUE IN GESSO BIANCO GX53 IP20 14CM - POL003

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 15 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Altro

  • Portalampada - GX53

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421657698

Codice prodotto

RSSPOL003

Cod. produttore

POL003

Produttore

RSS

Potenza totale:

15 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Altro

Portalampada:

GX53

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

45 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Lampada da parete a luce indiretta, dalla forma semplice e squadrata. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Proposta in diverse misure, con sorgente LED integrata (2700K) e con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.