ROSSINI - RSSPOI003SM APPLIQUE BIANCA LED 27W IP44 3000K CRI90 - POI003SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 27 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Resistenza agli urti - IK03
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
625 Kg CO₂-eq
EAN
8015421672868
Codice prodotto
RSSPOI003SM
Cod. produttore
POI003SM
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
27 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK03
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
375 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
efficienza luminosa della lampada:
98...98 lm/W


