pagina iniziale

ROSSINI - RSSPOI003 APPLIQUE BIANCA LED 27W IP44 3000K CRI90 - POI003

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 27 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Resistenza agli urti - IK03

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421665143

Codice prodotto

RSSPOI003

Cod. produttore

POI003

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

27 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK03

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Diametro esterno:

375 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

efficienza luminosa della lampada:

98...98 lm/W

Apparecchio LED installabile a parete o a soffittocon struttura dalla forma rotonda in lamiera d'acciaio verniciata con polvere epossidica e diffusore opale in PMMA per un effetto di luce diffusa. Grazie al suo design compatto si presta ad essere installato in zone di passaggio, corridoi, scale e spazi comuni. In virtù del grado di protezione IP44 è ideale anche in ambienti esterni soggetti a polvere e umidità. Alimentatore integrato. Disponibile in due dimensioni e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K), in versione DALI.Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).