ROSSINI - RSSPOI002 APPLIQUE BIANCA LED 20W IP44 4000K CRI90 - POI002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 20 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Resistenza agli urti - IK03
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
8015421665075
Codice prodotto
RSSPOI002
Cod. produttore
POI002
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
20 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK03
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
285 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)