ROSSINI - RSSPOI001 APPLIQUE BIANCA LED 20W IP44 3000K CRI90 - POI001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 20 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Resistenza agli urti - IK03
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
8015421665068
Codice prodotto
RSSPOI001
Cod. produttore
POI001
Produttore
RSS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
20 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK03
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro esterno:
285 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
efficienza luminosa della lampada:
97...97 lm/W


