pagina iniziale

ROSSINI - RSSPIX001B LAMPADA DA TAVOLO BIANCO 1XE27 - PIX001B

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSPIX001B LAMPADA DA TAVOLO BIANCO 1XE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 60 W

  • Portalampada - E27

  • Altezza/profondità - 680 mm

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421693467

Codice prodotto

RSSPIX001B

Cod. produttore

PIX001B

Produttore

RSS

Potenza totale:

60 W

Portalampada:

E27

Altezza/profondità:

680 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro:

190 mm

Lampada da tavolo con braccio a pantografo e testa orientabile che porta la luce esattamente dove serve, con sorgente E27 a luce diretta. Disponibile in bianco o nero, Þ ideale per studio, smart working, lettura e hobby. Struttura in metallo, pratica accensione direttamente sul corpo lampada e doppia possibilitÓ di utilizzo grazie a morsetto e base d'appoggio inclusi.