pagina iniziale

ROSSINI - RSSPIT001AN APPLIQUE ANTRACITE LED 7W 100 - 100° IP6 - PIT001AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 7 W

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421653843

Codice prodotto

RSSPIT001AN

Cod. produttore

PIT001AN

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

7 W

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altro

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

120 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

40 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Apparecchio LED per esterno (IP65) nella versionea parete biemissione e a paletto. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa. La versione a parete può essere installata in verticale o in orizzontale per garantire la migliore luce diffusa con effetto scenografico sulla superficie di installazione. Disponibili in due finiture: antracite e corten. Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.