ROSSINI - RSSPIN003B LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE BIANCA LED 2 - PIN003B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 2.2 W
Portalampada - Altro
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Con lampada inclusa - sì
Altezza/profondità - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421602285
Codice prodotto
RSSPIN003B
Cod. produttore
PIN003B
Produttore
RSS
Potenza totale:
2.2 W
Portalampada:
Altro
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Con lampada inclusa:
sì
Altezza/profondità:
430 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Dimming Touch and Dim:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
100 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
91 lm/W


