pagina iniziale

ROSSINI - RSSPIN003AN LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE ANTRACITE LE - PIN003AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 2.2 W

  • Portalampada - Altro

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Con lampada inclusa - sì

  • Altezza/profondità - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421602308

Codice prodotto

RSSPIN003AN

Cod. produttore

PIN003AN

Produttore

RSS

Potenza totale:

2.2 W

Portalampada:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Con lampada inclusa:

sì

Altezza/profondità:

430 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Dimming Touch and Dim:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

91 lm/W

Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile, ideale per illuminare terrazze e giardini, ma perché no, anche per rallegrare il tuo pic-nic al parco. Una lampada senza fili, che ti segue ovunque tu voglia andare. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con pretrattamento per uso da esterno (IP54). Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica a contatto tramite l'apposita base, durata della batteria 12 ore. Disponibile in tre colori (bianco, antracite e corten) e in tre altezze. Possibilità di installazione a sospensione tramite cavo e corda in finitura ecrù (5 mt) e a parete tramite gancio da ordinare come accessorio.