pagina iniziale

ROSSINI - RSSPIK002N DOWNLIGHT A PLAFONE QUADRATO NERO GU10 I - PIK002N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 35 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GU10

  • Larghezza - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421655571

Codice prodotto

RSSPIK002N

Cod. produttore

PIK002N

Produttore

RSS

Potenza totale:

35 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GU10

Larghezza:

95 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

145 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio a plafone con struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture (bianco e nero) e ghiera in tinta. Grazie ai riflettori intercambiabili da ordinare separatamente in quattro diverse finiture (alluminio, bianco, nero e oro opaco) è possibile personalizzare ulteriormente il prodotto. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Adatto all'installazione in luoghi di passaggio, corridoi e laddove non èpossibile montare un prodotto ad incasso.