ROSSINI - RSSPIK001N DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO NERO GU10 IP20 - PIK001N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 35 W
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Portalampada - GU10
Diametro esterno - 90 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
757 Kg CO₂-eq
EAN
8015421655540
Codice prodotto
RSSPIK001N
Cod. produttore
PIK001N
Produttore
RSS
Potenza totale:
35 W
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Portalampada:
GU10
Diametro esterno:
90 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
140 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio a plafone con struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture (bianco e nero) e ghiera in tinta. Grazie ai riflettori intercambiabili da ordinare separatamente in quattro diverse finiture (alluminio, bianco, nero e oro opaco) è possibile personalizzare ulteriormente il prodotto. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Adatto all'installazione in luoghi di passaggio, corridoi e laddove non èpossibile montare un prodotto ad incasso.